※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHS-5 沈み半丸ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584879 SHS-5 沈み半丸ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584879

沈み半丸ネジシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57584879 品番 SHS-5
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

六角レンチを使用して開閉する、ステンレス製のネジ式シャックルです。

寸法B(mm)12 寸法D(mm)5 寸法F(mm)5 寸法L(mm)21 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2.5 ねじ径M5 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)13 レンチサイズ(mm)4 使用荷重(kg)90
注意
※六角レンチは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする