※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHS-6 沈み半丸ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584888 SHS-6 沈み半丸ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57584888

沈み半丸ネジシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57584888 品番 SHS-6
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

六角レンチを使用して開閉する、ステンレス製のネジ式シャックルです。

寸法B(mm)14 寸法D(mm)6 寸法F(mm)6.5 寸法L(mm)25 寸法d(mm)14 寸法t(mm)3 ねじ径M6(細目) 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)21 レンチサイズ(mm)4 使用荷重(kg)120
注意
※六角レンチは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする