※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
沈み半丸ネジシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584897
品番
SHS-8
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
六角レンチを使用して開閉する、ステンレス製のネジ式シャックルです。
寸法B(mm)
17
寸法D(mm)
8
寸法F(mm)
7.5
寸法L(mm)
33
寸法d(mm)
17
寸法t(mm)
4
ねじ径
M8(細目)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
40
レンチサイズ(mm)
5
使用荷重(kg)
200
注意
※六角レンチは付属しておりません。