※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
ネジシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584915
品番
NS-5
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
質量(g)
15
寸法L(mm)
20
寸法D(mm)
5
寸法d(mm)
10
寸法B(mm)
10
ねじ径
M5
使用荷重(kg)
90
材質
ステンレス(SUS304)