※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
ネジシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584976
品番
NS-16
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
質量(g)
450
寸法L(mm)
64
寸法D(mm)
16
寸法d(mm)
32
寸法B(mm)
32
ねじ径
W5/8
使用荷重(kg)
800
材質
ステンレス(SUS304)