※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
ネジシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57584985
品番
NS-19
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
質量(g)
780
寸法L(mm)
76
寸法D(mm)
19
寸法d(mm)
38
寸法B(mm)
38
ねじ径
W3/4
使用荷重(kg)
1000
材質
ステンレス(SUS304)