※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585046
品番
UNS-9
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
寸法B(mm)
18
寸法D(mm)
9
寸法L(mm)
32
質量(g)
72
使用荷重(kg)
300
用途
ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ