※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSL-6 ロング沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585125 CSL-6 ロング沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585125

ロング沈みシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57585125 品番 CSL-6
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。

質量(g)32 寸法D(mm)6 寸法L(mm)48 寸法B(mm)12 寸法d(mm)12 ねじ径M6 使用荷重(kg)170 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする