※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSL-8 ロング沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585134 CSL-8 ロング沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585134

ロング沈みシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57585134 品番 CSL-8
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。

質量(g)77 寸法D(mm)8 寸法L(mm)64 寸法B(mm)16 寸法d(mm)16 ねじ径W5/16 使用荷重(kg)250 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする