※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
SPLUシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
24
10
12
16
20
24
使用荷重(kg)
505
100
185
275
420
505
ねじ径
W1/2
M5
M6
W5/16
W3/8
W1/2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585204
品番
SPLU-12
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ゆるみ止めナットを使用したロングネジシャックルです。シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。
質量(g)
313
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
96
寸法B(mm)
24
寸法d(mm)
24
ねじ径
W1/2
使用荷重(kg)
505
材質
ステンレス(SUS304)