※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
SLUシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585229
品番
SLU-6
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。
開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。
質量(g)
46
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
48
寸法B(mm)
24
寸法d(mm)
12
ねじ径
M6
使用荷重(kg)
150
材質
ステンレス(SUS304)