※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLU-8 SLUシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585238 SLU-8 SLUシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585238

SLUシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57585238 品番 SLU-8
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。
開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。

質量(g)105 寸法D(mm)8 寸法L(mm)64 寸法B(mm)32 寸法d(mm)16 ねじ径M8 使用荷重(kg)240 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする