※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLU-12 SLUシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585256 SLU-12 SLUシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585256

SLUシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57585256 品番 SLU-12
参考基準価格(税別)¥8,920 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。
開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。

質量(g)345 寸法D(mm)12 寸法L(mm)96 寸法B(mm)48 寸法d(mm)24 ねじ径M12 使用荷重(kg)400 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする