※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
ロングネジシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585283
品番
SPL-6
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。
質量(g)
34
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
48
寸法B(mm)
12
寸法d(mm)
12
ねじ径
M6
使用荷重(kg)
170
材質
ステンレス(SUS304)