※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
ロングネジシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585308
品番
SPL-10
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。
質量(g)
160
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
80
寸法B(mm)
20
寸法d(mm)
20
ねじ径
W3/8
使用荷重(kg)
350
材質
ステンレス(SUS304)