※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
ロングワイドシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585326
品番
SPLW-5
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。
質量(g)
24
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
40
寸法B(mm)
20
寸法d(mm)
10
ねじ径
M5
使用荷重(kg)
70
材質
ステンレス(SUS304)