※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
ロングワイドシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585335
品番
SPLW-6
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。
質量(g)
42
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
48
寸法B(mm)
24
寸法d(mm)
12
ねじ径
M6
使用荷重(kg)
140
材質
ステンレス(SUS304)