※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPLW-10 ロングワイドシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585353 SPLW-10 ロングワイドシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585353

ロングワイドシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57585353 品番 SPLW-10
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。

質量(g)184 寸法D(mm)10 寸法L(mm)80 寸法B(mm)40 寸法d(mm)20 ねじ径W3/8 使用荷重(kg)280 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする