※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
板シャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585378
品番
BNS-4
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ねじシャックルより手軽なステンレス製のシャックルです。
寸法B(mm)
13
寸法B1(mm)
10
寸法D(mm)
9.5
寸法L(mm)
23.5
寸法L1(mm)
19
寸法d(mm)
4
寸法d1(mm)
5
ねじ径
M4
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
5
使用荷重(kg)
50