※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
板シャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585405
品番
BNS-8
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ねじシャックルより手軽なステンレス製のシャックルです。
寸法B(mm)
28
寸法B1(mm)
21
寸法D(mm)
18
寸法L(mm)
57
寸法L1(mm)
48
寸法d(mm)
8
寸法d1(mm)
12.5
ねじ径
M8
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
56
使用荷重(kg)
120