画像準備中

AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57585441 品番01148-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長距離をカバーする堅牢な屋外対応ソリューション
100mの制限を超えるイーサネットおよびPoE接続の拡張
追加の電源が不要
IEEE 802.3af、IEEE 802.3atおよびHigh PoE 60 W互換
高耐久性、IP66/IP67準拠エンクロージャー
延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持

注意
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする