※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPW-12 ワイドネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585457 SPW-12 ワイドネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585457

ワイドネジシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57585457 品番 SPW-12
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

幅が広いので、幅広のベルトなど様々なものに使用できます。

質量(g)200 寸法D(mm)12 寸法L(mm)72 寸法B(mm)48 寸法d(mm)24 ねじ径M12 使用荷重(kg)420 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする