SS-7 沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-7 沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585493
SS-7 沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585493

沈みシャックル ステンレス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)14
使用荷重(kg)200
ねじ径W5/16
内容量1個注文コード57585493品番SS-7
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。

質量(g)37寸法D(mm)7寸法L(mm)28寸法B(mm)14寸法d(mm)14ねじ径W5/16使用荷重(kg)200材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: ケーブル入線用

入線時用に突起がないシャックルを探していました。
他の商品は脱落防止用のイモネジがついていましたが、こちらはありません。
イモネジはすぐ無くしてしまうので、必要ないかと思います。
いままで脱落したことはありませんので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする