※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-8 沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585509 SS-8 沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585509

沈みシャックル ステンレス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57585509 品番 SS-8
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。

質量(g)57 寸法D(mm)8 寸法L(mm)32 寸法B(mm)16 寸法d(mm)17 ねじ径W5/16 使用荷重(kg)250 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
ケーブル入線用

入線時用に突起がないシャックルを探していました。
他の商品は脱落防止用のイモネジがついていましたが、こちらはありません。
イモネジはすぐ無くしてしまうので、必要ないかと思います。
いままで脱落したことはありませんので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする