※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-9 沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585518 SS-9 沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585518

沈みシャックル ステンレス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57585518 品番 SS-9
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。

質量(g)75 寸法D(mm)9 寸法L(mm)36 寸法B(mm)18 寸法d(mm)18 ねじ径W3/8 使用荷重(kg)300 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
ケーブル入線用

入線時用に突起がないシャックルを探していました。
他の商品は脱落防止用のイモネジがついていましたが、こちらはありません。
イモネジはすぐ無くしてしまうので、必要ないかと思います。
いままで脱落したことはありませんので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする