※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THS-16 鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン) AIOULE(ふじわら) 57585615 THS-16 鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン) AIOULE(ふじわら) 57585615

鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57585615 品番 THS-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。

寸法B(mm)32 寸法D(mm)32 寸法L1(mm)60 寸法t(mm)16 質量(g)410 材質 使用荷重(kg)800 表面処理ユニクロメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする