※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THS-19 鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン) AIOULE(ふじわら) 57585624 THS-19 鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン) AIOULE(ふじわら) 57585624

鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57585624 品番 THS-19
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。

寸法B(mm)38 寸法D(mm)38 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)19 質量(g)720 材質 使用荷重(kg)1000 表面処理ユニクロメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする