※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585764
品番
TSC-8
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
質量(g)
80
寸法t(mm)
8
寸法B(mm)
14
寸法D(mm)
21
寸法L1(mm)
32
寸法d1(mm)
11
ボルト穴径(Φmm)
10
ねじ径
M10
使用荷重(kg)
350
寸法d(mm)
8
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ