※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSC-20 鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら) 57585825 TSC-20 鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら) 57585825

鉄 JIS規格シャックル(SC型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57585825 品番 TSC-20
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

質量(g)1050 寸法t(mm)20 寸法B(mm)31 寸法D(mm)50 寸法L1(mm)80 寸法d1(mm)25 ボルト穴径(Φmm)24 ねじ径M24 使用荷重(kg)2500 寸法d(mm)20 材質 表面処理ユニクロメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする