※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-20 JIS規格シャックル(SD型) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585895 SD-20 JIS規格シャックル(SD型) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57585895

JIS規格シャックル(SD型) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57585895 品番 SD-20
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)40 寸法D(mm)44 寸法L1(mm)80 寸法d(mm)20 寸法d1(mm)25 寸法d2(mm)M24 寸法d3(mm)24 寸法t(mm)20 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)1010 使用荷重(kg)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする