※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
鉄 JIS規格シャックル(SD型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585929
品番
TSD-10
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
879
バスケットに入れる
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
寸法B(mm)
20
寸法D(mm)
23
寸法L1(mm)
40
寸法d(mm)
10
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
M12
寸法d3(mm)
12
寸法t(mm)
10
材質
鉄
質量(g)
140
使用荷重(kg)
400
表面処理
ユニクロメッキ