※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
鉄 JIS規格シャックル(SD型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585947
品番
TSD-14
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
寸法B(mm)
28
寸法D(mm)
32
寸法L1(mm)
56
寸法d(mm)
14
寸法d1(mm)
18
寸法d2(mm)
M16
寸法d3(mm)
17
寸法t(mm)
14
材質
鉄
質量(g)
370
使用荷重(kg)
800
表面処理
ユニクロメッキ