※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
鉄 JIS規格シャックル(SD型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585974
品番
TSD-22
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
寸法B(mm)
44
寸法D(mm)
50
寸法L1(mm)
88
寸法d(mm)
22
寸法d1(mm)
28
寸法d2(mm)
M27
寸法d3(mm)
27
寸法t(mm)
22
材質
鉄
質量(g)
1430
使用荷重(kg)
2000
表面処理
ユニクロメッキ