※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
鉄 JIS規格シャックル(SD型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585983
品番
TSD-24
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
寸法B(mm)
48
寸法D(mm)
56
寸法L1(mm)
96
寸法d(mm)
24
寸法d1(mm)
30
寸法d2(mm)
M27
寸法d3(mm)
29
寸法t(mm)
24
材質
鉄
質量(g)
1910
使用荷重(kg)
2500
表面処理
ユニクロメッキ