※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
JIS規格シャックル(SB型) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57585999
品番
SB-6
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
寸法B(mm)
11
寸法D(mm)
17
寸法L1(mm)
24
寸法d(mm)
6
寸法d1(mm)
9
寸法t(mm)
6
ねじ径
M8
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
50
使用荷重(kg)
200
ボルト穴径(Φmm)
8