※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSB-24 鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら) 57586184 TSB-24 鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら) 57586184

鉄 JIS規格シャックル(SB型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57586184 品番 TSB-24
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)39 寸法D(mm)62 寸法L1(mm)96 寸法d(mm)24 寸法d1(mm)31 寸法t(mm)24 ねじ径M30 材質 質量(g)2550 使用荷重(kg)3600 表面処理ユニクロメッキ ボルト穴径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする