※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBC-8 鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら) 57586306 TBC-8 鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら) 57586306

鉄 JIS規格シャックル(BC型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57586306 品番 TBC-8
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)14 寸法B1(mm)25 寸法D(mm)21 寸法L1(mm)45 寸法d(mm)10 寸法d1(mm)11 寸法t(mm)8 ねじ径M10 材質 質量(g)130 使用荷重(kg)350 表面処理ユニクロメッキ ボルト穴径(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57586349
2022-11-18
用途:
吊る作業時

以前は業者から購入していましたが、最近はモノタロウさんから注文しています。コストパフォーマンスが最高です。何度もリピートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする