※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBC-18 鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら) 57586358 TBC-18 鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら) 57586358

鉄 JIS規格シャックル(BC型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57586358 品番 TBC-18
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)29 寸法B1(mm)53 寸法D(mm)45 寸法L1(mm)95 寸法d(mm)21 寸法d1(mm)22 寸法t(mm)18 ねじ径M20 材質 質量(g)1100 使用荷重(kg)2000 表面処理ユニクロメッキ ボルト穴径(Φmm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57586349
2022-11-18
用途:
吊る作業時

以前は業者から購入していましたが、最近はモノタロウさんから注文しています。コストパフォーマンスが最高です。何度もリピートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする