曜日別特売
TBC-22 鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら) 57586376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBC-22 鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら) 57586376
TBC-22 鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら) 57586376

鉄 JIS規格シャックル(BC型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)34
使用荷重(kg)3000
ねじ径M24
内容量1個注文コード57586376品番TBC-22
参考基準価格(税別)¥7,110販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)34寸法B1(mm)65寸法D(mm)55寸法L1(mm)117寸法d(mm)26寸法d1(mm)27寸法t(mm)22ねじ径M24材質質量(g)2000使用荷重(kg)3000表面処理ユニクロメッキボルト穴径(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57586349
2022-11-18
用途: 吊る作業時

以前は業者から購入していましたが、最近はモノタロウさんから注文しています。コストパフォーマンスが最高です。何度もリピートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする