曜日別特売
TBC-24 鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら) 57586385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBC-24 鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら) 57586385
TBC-24 鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら) 57586385

鉄 JIS規格シャックル(BC型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)39
使用荷重(kg)3600
ねじ径M30
内容量1個注文コード57586385品番TBC-24
参考基準価格(税別)¥9,180販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)39寸法B1(mm)70寸法D(mm)62寸法L1(mm)126寸法d(mm)28寸法d1(mm)31寸法t(mm)24ねじ径M30材質質量(g)2600使用荷重(kg)3600表面処理ユニクロメッキボルト穴径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57586349
2022-11-18
用途: 吊る作業時

以前は業者から購入していましたが、最近はモノタロウさんから注文しています。コストパフォーマンスが最高です。何度もリピートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする