※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-18 JIS規格シャックル(BB型) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586455 BB-18 JIS規格シャックル(BB型) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586455

JIS規格シャックル(BB型) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57586455 品番 BB-18
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)29 寸法B1(mm)53 寸法D(mm)45 寸法L1(mm)95 寸法d(mm)21 寸法d1(mm)22 寸法t(mm)18 ねじ径M20 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)1230 使用荷重(kg)2000 ボルト穴径(Φmm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする