※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
JIS規格シャックル(BB型) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57586464
品番
BB-20
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
寸法B(mm)
31
寸法B1(mm)
58
寸法D(mm)
50
寸法L1(mm)
104
寸法d(mm)
23
寸法d1(mm)
25
寸法t(mm)
20
ねじ径
M24
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1800
使用荷重(kg)
2500
ボルト穴径(Φmm)
24