※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
200
注文コード
57586498
品番
TBB-6
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
寸法B(mm)
11
寸法B1(mm)
20
寸法D(mm)
17
寸法L1(mm)
36
寸法d(mm)
8
寸法d1(mm)
9
寸法t(mm)
6
ねじ径
M8
材質
鉄
質量(g)
70
使用荷重(kg)
200
表面処理
ユニクロメッキ
ボルト穴径(Φmm)
8