※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
315
注文コード
57586507
品番
TBB-8
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
寸法B(mm)
14
寸法B1(mm)
25
寸法D(mm)
21
寸法L1(mm)
45
寸法d(mm)
10
寸法d1(mm)
11
寸法t(mm)
8
ねじ径
M10
材質
鉄
質量(g)
130
使用荷重(kg)
315
表面処理
ユニクロメッキ
ボルト穴径(Φmm)
10