※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
JIS規格シャックル(BD型) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57586629
品番
BD-12
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
寸法B(mm)
24
寸法B1(mm)
42
寸法D(mm)
32
寸法L1(mm)
63
寸法d(mm)
14
寸法d1(mm)
16
寸法d3(mm)
15
寸法t(mm)
12
ねじ径
M14
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
335
使用荷重(kg)
700