※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBD-6 鉄 JIS規格シャックル(BD型) AIOULE(ふじわら) 57586674 TBD-6 鉄 JIS規格シャックル(BD型) AIOULE(ふじわら) 57586674

鉄 JIS規格シャックル(BD型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57586674 品番 TBD-6
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

寸法B(mm)12 寸法B1(mm)24 寸法D(mm)17 寸法L1(mm)36 寸法d(mm)8 寸法d1(mm)9 寸法d3(mm)8 寸法t(mm)6 ねじ径M8 材質 質量(g)60 使用荷重(kg)150 表面処理ユニクロメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする