※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
鉄 JIS規格シャックル(BD型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57586744
品番
TBD-20
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
寸法B(mm)
40
寸法B1(mm)
66
寸法D(mm)
50
寸法L1(mm)
112
寸法d(mm)
22
寸法d1(mm)
25
寸法d3(mm)
24
寸法t(mm)
20
ねじ径
M24
材質
鉄
質量(g)
1420
使用荷重(kg)
1800
表面処理
ユニクロメッキ