※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBM-8 SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586778 SBM-8 SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586778 SBM-8 SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586778

SBMシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57586778 品番 SBM-8
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

質量(g)72 寸法D(mm)8 寸法L(mm)32 寸法B(mm)16 寸法d(mm)16 ねじ径M8 使用荷重(kg)300 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする