※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBM-9 SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586787 SBM-9 SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586787 SBM-9 SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら) 57586787

SBMシャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57586787 品番 SBM-9
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

質量(g)108 寸法D(mm)10 寸法L(mm)36 寸法B(mm)18 寸法d(mm)18 ねじ径M10 使用荷重(kg)400 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする