※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
SBMシャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57586796
品番
SBM-10
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
質量(g)
157
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
40
寸法B(mm)
20
寸法d(mm)
21
ねじ径
M10
使用荷重(kg)
600
材質
ステンレス(SUS304)